Menu

Einstemmschloss Serie 421 RN PZ

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Haustürschloss mit Umstellfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • feuerhemmend EI230-C geprüft nach ÖNORM B 3858
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle

Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 4 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
14 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Material
  • Edelstahl/Stahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads

Für Sie interessant

Einstemmschloss Serie 127 KB | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 KB

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C, Nuss 9 mm | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C, Nuss 9 mm

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 Kaba EI²30-C | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 Kaba EI²30-C

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 WC | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 WC

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 KF KB | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 KF KB

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 KF PZ | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 KF PZ

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 KF WC | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 KF WC

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 KB, Stulp 300 mm | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 KB, Stulp 300 mm

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C, Stulp 300 mm | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 PZ EI²30-C, Stulp 300 mm

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 122 PZ | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 122 PZ

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Normalfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Einstemmschloss Serie 127 FB PZ EI²30-C | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 127 FB PZ EI²30-C

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken