Türverschluss Serie 124 EI230-C

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Serie 124 EI230-C

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • schwere Serie
  • links/rechts verwendbar durch umstellen der Falle
  • Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350
Technische Daten
  • Klemmnuss 4-teilig
8,5 mm mit Drückerfreischaltung
  • Kastenstärke
15,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör
Stahlrohr-Schließblech SB.MV.Z.B | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss Serie 124 MFV.

Detailansicht

Zubehör
Stahlrohr-Schließblech SB.MV.Z | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss Serie 124/134 MFV.

Detailansicht

Zubehör
Stahlrohr-Schließblech SB.MV.H/SB.MV.H.B.35 | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss EH.

Detailansicht

Zubehör
Stahlrohr-Schließblech SB.VS.H Falle und Riegel | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss EH, 3-fach verstellbar.

Detailansicht

Zubehör
Schließleiste 134.SL.0.3 U-Form | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Mit integrierter Fallenrutsche, für Türverschluss Serie 124/134 MFV.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht