Einstemmschloss Serie 300 / BB

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie 300 / BB

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Eckstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
12 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Lieferumfang
  • inkl. 1 Schlüssel

Für Sie interessant


Einstemmschloss Serie Ergo | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB2 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB12 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Magnetfalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach bzw. 4-fach verstellbarem Schließblech, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Kunststofffalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht