Panik-Treibriegelschloss B 2189 Lappenstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Treibriegelschloss B 2189 Lappenstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen,
für automatische Verriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • In Verbindung mit BKS-Schaltschloss 1895 - automatische Verriegelung nach DIN 18250.
  • Oben gefederte Treibriegelstange verwenden.
Technische Daten
  • Maß B
34 mm
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Gewindeaufnahme
M6

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Schaltschloss B 1895 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Für Türen mit automatischer Verriegelung.

Detailansicht

Zubehör
Treibriegelstange B 9006 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Detailansicht

Zubehör
Treibriegelstange B 9036 gefedert | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen, für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Detailansicht

Zubehör
Stangenschließblech oben B 9000 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen, ohne Schaltschloss.

Detailansicht

Zubehör
Stangenführungsplatte B 9019 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Zur Führung von Treibriegelstangen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech oben B 9000 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, bei Verwendung mit Schaltschloss L15171/L24734.

Detailansicht

Zubehör
Bodenschließmulde B 9009 | Tür- und Torverschlüsse

mehr von BKS Zubehör

Zur Stangenverriegelung bei Treibriegelschlössern.

Detailansicht