Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2170
elektrisch kuppelbar Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2170
elektrisch kuppelbar Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Türen, Schließzwangfunktion C nach auswärts
öffnend. Außendrücker stromlos entkoppelt.
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen nach DIN 18250 Klasse 4
  • zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
  • in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge)
    und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8
    (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung
  • mit Stahl-Späneschutzbüchsen
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit
    20 mm Fallenvorstand
  • Zustand von Schlossnuss und Schließbart wird elektrisch abgefragt
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +42 mm
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig
Lieferumfang
  • Anschlusskabel

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Winkelschließplatte für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für gefälzte Türen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech MR 2/Automatic Nr. B 9000 | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Ersatzteil
Anschlusskabel zu EK/E-Öffner B9243 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Ersatzteil

Typ LiYY 14 x 0,14 mm².

Detailansicht