Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Bei der Funktion Tagentriegelung können die automatischen Fallenriegel bei Bedarf vom Nutzer mechanisch im Schloss arretiert werden.
  • In Verbindung mit einem rahmenseitig im Schließblech integrierten passenden Austauschstück dient die Rollenfalle des Hauptschlosskastens als Lagesicherung.
  • Ein bequemes Begehen der Tür ohne Schlüssel ist in dieser Schlossstellung jederzeit gegeben.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
10,0 mm
  • Stulp
eckig
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, kann der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zu...

Detailansicht

Zubehör
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition von Zusatzriegel, anstelle des bestehenden Zusatzriegels am Stulp

Detailansicht

Zubehör
Austauschstück für Rollfalle | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Zu Mehrfachverriegelung Secury.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Lappenschließplatte für Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Schließleiste verstellbar für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Oben/unten für Türhöhen bis 2.310 mm, ohne Schließblech.

Detailansicht