Menu

Mehrfachverriegelungsschloss System Z-TF PT

von Maco   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Mit 2 Multifunktionsfallen (MF) und 2 Sicherheitszapfen i.S. mit Zylinderbetätigung.
Anwendungen/Hinweise
  • Schloss mit Zylinderbetätigung für handelsübliche Drückergarnituren vorgerichtet
  • links/rechts verwendbar
  • Schloss mit Wechselfunktion: Innen Drücker, außen Fix-Knopf möglich
  • Verriegeln und Zusperren: Mit dem Schlüssel wird die Tür verriegelt und versperrt.
  • Entriegeln und Aufsperren: Mit dem Schlüssel werden die Verschlusselemente entriegelt und die Falle zurückgezogen.
  • oben und unten mit Endverschluss kombinierbar
  • mit Wechsel

Technische Daten
  • Nuss
8 mm
  • Eckstulp
16/20 x 2.400 x 3 mm 
  • Fallensitz
730/760 mm 
  • Griffhöhe
1.050 mm
  • Türhöhe
1.950–2.400 mm
  • Kastenhöhe
 
  • Kastenstärke
 
  • Kastentiefe
 

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Automatic-Öffner Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zutrittskontrolle elektrisch entriegelt werden.

Automatic-Öffner servo Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Automatic-Öffner servo Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Der GU-Secury A-Öffner servo ist das Zündschloss für die Haustür und sorgt für maximalen Bedienkomfort an Türen mit hohen Bedienkräften.

Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner

GU | Schlösser, Zylinder

Ersatzkabel für Türverschlüsse mit A-Öffner oder A-Öffner servo.

Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung

GU | Schlösser, Zylinder

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition vom Zusatzriegel.

Ersatzfeder für Secury-Schlösser | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Ersatzfeder für Secury-Schlösser

GU | Schlösser, Zylinder

Drückerhochhaltefeder und Fallenfeder.

Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury DR 2 mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury DR 2 mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Doppelriegel und Tagentriegelung, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Hakenriegeln, Betätigung der Schließhaken erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken