Türverschluss Secury Automatic EI230-C Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury Automatic EI230-C Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Automatische Verriegelung: Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm (!) Ausschluss in Kraft - die Tür ist seitlich oben und seitlich unten verriegelt.
  • Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.
  • Manuelle Entriegelung: Die Entriegelung der zugezogenen Tür erfolgt außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.
  • VdS-geprüft nach Klasse A
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach ENV 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK 2 und WK 3 zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Vierkantnuss
9,0 mm
  • Stulp
eckig
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Zubehör
Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, kann der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zu...

Detailansicht

Zubehör
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition von Zusatzriegel, anstelle des bestehenden Zusatzriegels am Stulp

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließplatte für Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Schließleiste verstellbar für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Oben/unten für Türhöhen bis 2.310 mm, ohne Schließblech.

Detailansicht