Einsteck-Schiebetürschloss Typ 36F

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 36F

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Schwenkriegel und Sicherheitshaken.
Vorteile/Ausführungen
  • Mit massivem Stahl-Haken-Schwenkriegel, mit Aufbohrsicherung durch drehbar
    gelagerten, gehärteten Stahl-Rundbolzen, mit Stahl-Führungsbolzen.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Stulp B x L x S
24 x 245 x 3 mm
  • Riegelausschluss
32 mm

Für Sie interessant


Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393 | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht