Automatic-Öffner Anbauset

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Automatic-Öffner Anbauset

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, kann der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zutrittskontrolle elektrisch entriegelt werden.
Anwendungen/Hinweise
  • 50 mm Raum für Hub des Motors erforderlich

    Achtung:
  • Wird der nachrüstbare Automatic-Öffner in eine zu kleine Einbautasche eingebaut,
    d. h. der Platz für den Motorhub von 50 mm wäre nicht gegeben,
    dann kann eine geschlossene Tür nicht wieder geöffnet werden!
Lieferumfang
  • Kabel 3-adrig 6 m
  • Stecker
  • Beutel Reiter

Für Sie interessant


Zubehör
SECUREconnect 200 - Kabellose Strom- und Datenübertragung | Stromübertragungen

mehr von GU Zubehör

Mit integrierter Steuereinheit in Kombination mit GU Fingerscanner / Codetastatur, ohne Stulp.

Detailansicht

Zubehör
Kabelübergang 10314 steckbar | Stromübertragungen

mehr von Effeff Zubehör

Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.

Detailansicht

Zubehör
Kabelübergang 10312 | Stromübertragungen

mehr von Effeff Zubehör

Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.

Detailansicht

Zubehör
Kabelübergang | Stromübertragungen

mehr von GU Zubehör

Verdeckt im Falz liegend.

Detailansicht

Zubehör von
Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör von

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Zubehör von
Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör von

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Zubehör von
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2119 Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Zubehör von

Für 2-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Zubehör von
Türverschluss Secury Automatic Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör von

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Zubehör von
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2116 Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Zubehör von

Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Ersatzteil
Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Ersatzteil

Für Türverschlüsse mit A-Öffner, zur Überwachungsfunktion wie FT-Überwachung, Riegelüberwachung, Fallenüberwachung, Nussüberwachung und für elek...

Detailansicht