Rohrrahmenschloss B 1828

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Rohrrahmenschloss B 1828

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Eintourig, Normalfunktion mit Wechsel.
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
18 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm
  • Riegelausschluss
14 mm

Für Sie interessant


Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902 | Schlösser, Zylinder

mehr von STS Schänis | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, mit Falle und Riegel, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L | Schlösser, Zylinder

mehr von STS Schänis | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Riegelvorschub 20 mm, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 851 | Schlösser, Zylinder

mehr von Roto | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873 | Schlösser, Zylinder

mehr von Roto | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 28 PZW | Schlösser, Zylinder

mehr von KFV Karl Fliether | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 59 PZW | Schlösser, Zylinder

mehr von KFV Karl Fliether | mehr Schlösser, Zylinder

Zweitourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht