Panikschloss Serie 127 E

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panikschloss Serie 127 E

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • nach ÖNORM EN 179 / EN 1125
  • links/rechts umstellbar
Technische Daten
  • Klemmnuss
9 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
13 mm/15 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Panikschloss B 2320 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2326 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panikschloss B 2321 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2327 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Treibriegelschloss B 2390 Rundstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Detailansicht

Panik-Treibriegelschloss B 2390 Winkelstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Detailansicht