Menu

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2

von BMH   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Springgriff über Druckknopf zu betätigen.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
113 mm
  • Kastenstärke
13 mm
  • Kastentiefe
80 mm

Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393

GU | Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 168 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 168

BMH | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Zirkelriegel.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162

BMH | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1608 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1608

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Hakenfalle.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 172 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 172

BMH | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Hakenfalle.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1627 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1627

KFV | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Zirkelriegel.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1205H | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1205H

GU | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Hakenfalle.

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1625 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1625

KFV | Schlösser, Zylinder

Schiebetürschloss mit Hakenfalle.

Bolzenriegelschloss Hawa Aperto 60/H | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Bolzenriegelschloss Hawa Aperto 60/H

Hawa | Schlösser, Zylinder

Riegelschloss mit 4/6-Kant-Nuss und Aufsteckrosette.

Schließblech zu Hawa Bolzenriegelschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schließblech zu Hawa Bolzenriegelschloss

Hawa | Schlösser, Zylinder

Schließblech für Schließbolzen.

Schließhülse zu Hawa Bolzenriegelschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schließhülse zu Hawa Bolzenriegelschloss

Hawa | Schlösser, Zylinder

Schließhülse inkl. Montageschraube für Schließbolzen.

Drehgriff Hawa | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Drehgriff Hawa

Hawa | Schlösser, Zylinder

Passend zu Hawa Frontslide 60, Variofold/Centerfold 80/H.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken