Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
13 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
  • Stulp B x L x S
20 x 255 x 3 mm
Lieferumfang
  • *mit Schließblech und Klapp-Schlüssel, gleichsperrend
  • **mit Schließblech und Schlüssel starr, gleichsperrend

Für Sie interessant


Zubehör
Flachschließblech | Schließbleche

mehr von BMH Zubehör

Zu Schiebetürschloss.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393 | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht