Universalzylinder BURG-WÄCHTER ZS 81

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Universalzylinder BURG-WÄCHTER ZS 81

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Befestigungsklammer.
Vorteile/Ausführungen
  • Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
  • Riegel im 90° Winkel verstellbar
  • serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln
  • für Materialstärken 1 bis 2 mm
Material
  • Zinkdruckguss hochfest, vernickelt

Für Sie interessant


Insertstück Eigenprofil | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Vormontiert, für zusätzlich gleichsperrende Zylinder oder Zylinder nach Nummernangabe.

Detailansicht

Modular-Insertset experT Eigenprofil | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Verschiedensperrend, einzelgesichert mit Sicherungskarte.

Detailansicht

Knauf zu EDZ/EHZ-Gehäuse Eigenprofil | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zur Kombination mit Eigenprofil-Zylindergehäusen.

Detailansicht

Insertstück WC Eigenprofil | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Rot-Grün-Anzeige.

Detailansicht