Menu

Universalzylinder BURG-WÄCHTER ZS 77

von Burg-Wächter   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Schließzylinder mit Befestigungsmutter.
Vorteile/Ausführungen
  • Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
  • Riegel im 90°-Winkel verstellbar
  • für Materialstärken 1–10 mm

Material
  • Zinkdruckguss hochfest

Downloads

Für Sie interessant

Insertstück Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Insertstück Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Bauteil für Zylindermontage gleichsperrend.

Modular-Insertset expert plus, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Modular-Insertset expert plus, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Verschiedensperrend, einzelgesichert mit Sicherungskarte.

Knauf zu EDZ/EHZ-Gehäuse, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Knauf zu EDZ/EHZ-Gehäuse, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zur Kombination mit Eigenprofil-Zylindergehäuse.

Insertstück WC, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Insertstück WC, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Bauteil für Zylindermontage, mit Rot-Grün-Anzeige.

Einbau-Doppelzylindergehäuse, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einbau-Doppelzylindergehäuse, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Doppelzylindergehäuse ohne Inserteinsatz.

Einbau-Rundzylindergehäuse, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einbau-Rundzylindergehäuse, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Doppelzylindergehäuse CH ohne Inserteinsatz.

Einbau-Halbzylindergehäuse, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einbau-Halbzylindergehäuse, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Halbzylindergehäuse ohne Inserteinsatz.

Vorhangschloss-Gehäuse Modell 95, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Vorhangschloss-Gehäuse Modell 95, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Schlossgehäuse ohne Inserteinsatz.

Zusatzschlosszylinder-Gehäuse Modell 95-4-131, Eigenprofil | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zusatzschlosszylinder-Gehäuse Modell 95-4-131, Eigenprofil

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zylindergehäuse exzentrisch, ohne Inserteinsatz, passend zu GEGE-Zusatzschloss.

Außenzylinder-Gehäuse Modell 89-4-007 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Außenzylinder-Gehäuse Modell 89-4-007

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zylindergehäuse exzentrisch, ohne Inserteinsatz, für Garagentorschloss.

Außenzylinder-Gehäuse Modell 1007 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Außenzylinder-Gehäuse Modell 1007

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zylindergehäuse zentrisch, ohne Inserteinsatz, für Garagentor- und Kastenschloss.

Blechmontagezylinder-Gehäuse Modell 1091 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Blechmontagezylinder-Gehäuse Modell 1091

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zylindergehäuse ohne Inserteinsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken