Menu

Panik-Treibriegelschloss B 1990

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.
Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit BKS-Schaltschloss 1895 - automatische Verriegelung nach DIN 18250

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm
  • Kastenhöhe
240 mm
  • Kastenstärke
18 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Gewindeaufnahme
M 6

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Schaltschloss B 1895 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schaltschloss B 1895

BKS Zubehör

Für Türen mit automatischer Verriegelung.

Treibriegelstange B 9006 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Treibriegelstange B 9006

BKS Zubehör

Für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.

Stangenschließblech oben B 9000 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenschließblech oben B 9000

BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen, ohne Schaltschloss.

Stangenführungsplatte B 9019 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenführungsplatte B 9019

BKS Zubehör

Zur Führung von Treibriegelstangen.

Lappenschließblech oben B 9000 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech oben B 9000

BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, bei Verwendung mit Schaltschloss L15171/L24734.

Bodenschließmulde B 9009 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bodenschließmulde B 9009

BKS Zubehör

Zur Stangenverriegelung bei Treibriegelschlössern.

Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.

Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren, mit gesicherter Fallenfeststellung | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren, mit gesicherter Fallenfeststellung

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.

Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Einsteckschloss B 1820, Funktion B, für 1-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einsteckschloss B 1820, Funktion B, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Einfallenschloss B 1829, Funktion E, für 2-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einfallenschloss B 1829, Funktion E, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.

Panik-Treibriegelschloss B 1890 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 1890

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken