Menu

Automatic-Öffner servo Anbauset

von GU   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Der GU-Secury A-Öffner servo ist das Zündschloss für die Haustür und sorgt für maximalen Bedienkomfort an Türen mit hohen Bedienkräften.
Einsatzbereich
  • für alle Türsysteme aus Holz, Kunststoff und Metall
  • speziell entwickelt für Türen mit höheren Bedienkräften wie z. B. überhohe Türen mit Zusatzverriegelungen oder bei erhöhtem Dichtungsdruck durch Witterungseinflüsse.

Vorteile/Ausführungen
  • Schutzart IP40
  • barrierefrei nach DIN 18040
  • Der A-Öffner servo öffnet die Tür motorisch mit deutlich reduzierten Bedienkräften – die Normwerte für barrierefreies Bauen werden mit dieser intelligenten Lösung spielend unterschritten.

Anwendungen/Hinweise
  • Durch eine minimale Schlüsseldrehung oder ein leichtes Antippen des Türdrückers startet der Motor des A-Öffners servo und die Automatic-Fallenriegel werden zurückgezogen.
  • Neben der manuellen Aktivierung kann der A-Öffner servo auch durch einen Impuls z. B. der Haustürsprechanlage aktiviert werden.

Technische Daten
  • Prüfungsbelastung
geprüft auf 200.000 Öffnungszyklen
gem. DIN 18251 Teil 3
  • Vorlastentriegelung
bei 12 V AC oder DC bis 280 N
bei 24 V DC bis 400 N

Material
  • Gehäuse Kunststoff

Lieferumfang
  • A-Öffner servo
  • Anschlusskabel (ca. 6 m) inkl. Stecker für A-Öffner und Aderendhülsen auf der Seite der Abzweigdose

Downloads

Für Sie interessant

Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Automatic-Öffner Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zutrittskontrolle elektrisch entriegelt werden.

Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner

GU | Schlösser, Zylinder

Ersatzkabel für Türverschlüsse mit A-Öffner oder A-Öffner servo.

Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung

GU | Schlösser, Zylinder

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition vom Zusatzriegel.

Ersatzfeder für Secury-Schlösser | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Ersatzfeder für Secury-Schlösser

GU | Schlösser, Zylinder

Drückerhochhaltefeder und Fallenfeder.

Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury DR 2 mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury DR 2 mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Doppelriegel und Tagentriegelung, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Hakenriegeln, Betätigung der Schließhaken erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury R 4 mit Langstulp eckig | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury R 4 mit Langstulp eckig

GU | Schlösser, Zylinder

Schlossgetriebe mit Rollzapfen, mit Mehrfachverriegelung für Türen. Beim Schließen der Tür erfolgt normale Schlossfunktion über Falle und Riegel, durch Schlüsselumdrehung tritt die Verriegelung der Rollzapfen und des Schlossriegels in Kraft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken