Menu

Motorschloss-Steuerung SVP-S 43 DCW®

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panik-Motorschlösser SVP 2000 DCW® oder M-SVP 2200 DCW® im Stand-Alone-Modus ohne Dorma TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang.
Vorteile/Ausführungen
  • montiert im Kunststoffgehäuse (IP40)
  • integrierbar in bauseits vorhandenes Flucht- & Rettungswesensystem

Anwendungen/Hinweise
  • konfiguriert zur motorischen Entriegelung der Tür durch Zutrittskontrollsysteme (kundenseitig bereitgestellt)
  • Steuerung wird über den DCW® System-Bus (Dorma Connect & Work Bus Technologie) mit dem Schloss verbunden
  • Bei Bedarf lässt sich die Steuerung über LAN/LON vernetzen.
  • Die erweiterte Parametrierung, Visualisierung sowie Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen erfolgt über die integrierte RS-232-Schnittstelle/LAN/LON mittels TMS Software / TMS Software Basic (ab Version 4.5).
  • Eingänge: Aktivierung des Motorschlosses zur Kurzzeitentriegelung oder Dauerentriegelung, Tagesfallenfunktion (nur M-SCP), Rauchmelder, Türkontakt (nur SVP)
  • Ausgänge sind über TMS Soft parametrierbar
  • Ausgänge: „verriegelt“, „entriegelt“, „Tür zu“, „Drückerbetätigung“, Alarm „Tür auf“

Technische Daten
  • Anschluss
24 V DC
  • Schutzart
IP40
  • Anlaufspitzenstrom
150 mA
  • Ruhestrom
ca. 66 mA
  • Kontaktbelastbarkeit
24 V DC, 0,5 A induktiv, 1 A ohmisch

Material
  • Gehäuse Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Kabelübergang KÜ 480 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergang KÜ 480

Dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.

Kabelspirale KS 370 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelspirale KS 370

Dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.

Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12

Dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.

Anschlusskabel SVP-A 1100 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel SVP-A 1100

Dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für Vollblatttüren.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken