Motorschloss-Steuerung SVP-S 23 DCW®

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Motorschloss-Steuerung SVP-S 23 DCW®

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panikschlösser SVP 2000 analog (RR).
Vorteile/Ausführungen
  • Platine montiert im Kunststoffgehäuse IP40
Anwendungen/Hinweise
  • Wiederverriegelungszeit via Parametrierungssoftware TMS Soft über integrierte RS 232 oder LON- bzw. LAN-Schnittstelle jederzeit frei parametrierbar.
  • zwei frei parametrierbare Optokoppler-Eingänge und zwei frei parametrierbare potenzialfreie Relais-Ausgänge
  • Entriegelung oder „Dauer-Auf“ (Abschaltung der Selbstverriegelung, z. B. für Tagesbetrieb) an Optokoppler-Eingängen
  • Zwei frei wählbare Meldungen „entriegelt“, „verriegelt“, „Tür auf/zu“, „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“ stehen potenzialfrei über Relais-Ausgänge zur Verfügung.
Technische Daten
  • Anschluss
12/24 V DC
  • Anlaufspitzenstrom
1 A
  • Ruhestrom
ca. 65 mA
  • Kontaktbelastbarkeit
24 V DC, 0,5 A induktiv, 1,0 A ohmisch

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Profilrahmentüren, elektrisch überwacht.