Panik-Schaltschloss SVP 62xx

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Schaltschloss SVP 62xx

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.
Vorteile/Ausführungen
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA Paniktürbeschlägen und Eco Stange
  • mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Außendrücker und mechanischer Ablaufsicherung
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt“
Anwendungen/Hinweise
  • Arbeits- oder Ruhestrombetrieb universell am Schloss einstellbar
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Entriegelung von außen über Schlüssel oder einkuppelbaren Außendrücker
  • Außendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom)
  • über Ansteuerung der Magnetspule (z. B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Außendrücker ein- bzw. ausgekuppelt
  • Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt
  • Ansteuerung des Außendrückers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schließers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt
  • Dauer-Auf (permanente Einkupplung des Außendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) möglich
Technische Daten
  • Anschluss
12/24 V DC (stabilisiert)
  • Stromaufnahme
max. 0,4 A
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 30 V DC, 100 mA
  • Drückernuss
9,0 mm (geteilt)
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß + 33 mm
Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panikschlösser SVP 2000 analog (RR).


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.