Menu

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für Vollblatttüren.
Einsatzbereich
für Gebäude mit hoher Begehfrequenz:
  • Lieferantenzugänge, Haupteingänge von großen Bürogebäuden, Spitaleingänge, Einkaufszentren usw.
  • Eingänge die durch sehr viele unterschiedliche Personen begangen werden und somit auch die Fehlbedienungen eingedämmt werden sollen (z. B. Kundeneingänge, Parteienverkehr in Gemeindeämtern etc.)

Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA 2500 und Eco Stange
  • mit mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung zum Betrieb über externe Motorschloss-Steuerung dormakaba SVP-S 4x
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), Zylinderkontakt DCW®
(Dorma Connect & Work Bus Technologie) „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“
Anwendungen/Hinweise
  • Steuerung extern
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen

Technische Daten
  • Anschluss
24 V
  • Drückernuss
9 mm
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß X +33 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Motorschloss-Steuerung SVP-S 43 DCW® | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss-Steuerung SVP-S 43 DCW®

Dormakaba Zubehör

Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panik-Motorschlösser SVP 2000 DCW® oder M-SVP 2200 DCW® im Stand-Alone-Modus ohne Dorma TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang.

Kabelübergang KÜ 480 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergang KÜ 480

Dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.

Kabelspirale KS 370 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelspirale KS 370

Dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.

Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12

Dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.

Anschlusskabel SVP-A 1100 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel SVP-A 1100

Dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.

Unterputz-Netzteil PSU-24 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Unterputz-Netzteil PSU-24

Dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung von dormakaba Türöffnern, Schlössern oder Steuerungen.

Power-Reserve-Modul SVP-PR DCW® | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Power-Reserve-Modul SVP-PR DCW®

Dormakaba Zubehör

Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall.

Winkelschließblech SVP-Z 300 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech SVP-Z 300

Dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Vollblatt-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.

Lappenschließblech SVP-Z 400 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech SVP-Z 400

Dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Rohrrahmen-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken