Menu

Mehrfachverriegelungsschloss Serie 134/BO3 EI²30-C mit Türfängerfunktion

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Einsatzbereich
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI230-C nach ÖNORM B3850 (T30)

Vorteile/Ausführungen
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Bolzenriegel)

Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar durch umstellen der Falle
  • systembezogene Sicherheitsstufen bis WK2/RC2 möglich


Türfängerfunktion
  • Der Türfänger bietet in Kombination mit dem Türfänger-Schließblech zusätzliche Sicherheit (begrenzte Türöffnung).


Aktivieren des Sperrbügels
  • Der Drehknopf wird bei geschlossener Tür um 90° bis zum Anschlag gedreht, unabhängig davon, ob die Tür mit dem Schlüssel verriegelt (abgeschlossen) wurde oder nicht.
  • Der Drehknopf befindet sich in der „Stellung gesichert“.
  • Die Tür ist nun in Ihrem Öffnungsbereich begrenzt und kann auch nach dem Entriegeln der MFV nur noch einen Spalt weit geöffnet werden.


Sperrbügel von der Innenseite aufheben
  • Der Drehknopf wird bei geschlossener Tür um 90° bis zum Anschlag gedreht.
  • Der Drehknopf befindet sich nun in der „Stellung ungesichert“.
  • Der Sperrbügel ist außer Funktion.
  • Die Tür kann geöffnet werden.


Sperrbügel von der Außenseite aufheben
  • Beim Öffnen der Tür wird festgestellt, dass der Sperrbügel in Funktion ist.
  • Zum Aufheben der Sperrbügelfunktion muss die Tür wieder geschlossen (zugezogen) werden.
  • Dann wird mit dem Schlüssel ca. 180° in Verriegelungsrichtung gedreht.
  • Dadurch wird der Sperrbügel automatisch außer Funktion gesetzt.
  • Anschließend kann die Tür wie gewohnt mit dem Schlüssel geöffnet werden.

  • Bitte beachten Sie, dass durch die Verriegelung (Abschließen) mit dem Schlüssel der Sperrbügel automatisch außer Funktion gesetzt wird.
  • Dies stellt sicher, dass die Tür jederzeit von außen mit dem Schlüssel geöffnet werden kann.
  • Für eine erneute Öffnungsbegrenzung muss der Drehknopf wieder aktiviert werden (wie oben beschrieben).
  • Drehknopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Rundstulp
20 x 1.850 x 2,7 mm
  • Fallensitz
765/875 mm 
  • Drückerhöhe
980 mm
  • Kastenhöhe
210 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Material
  • Stahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Stahlrohr-Schließblech SB.TÜRFÄNGER.H/DS | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Stahlrohr-Schließblech SB.TÜRFÄNGER.H/DS

Dormakaba Zubehör

Schließblech für Mehrfachverriegelungsschloss Serie 134/BO3 mit Türfängerfunktion.

Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Automatic-Öffner Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zutrittskontrolle elektrisch entriegelt werden.

Automatic-Öffner servo Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Automatic-Öffner servo Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Der GU-Secury A-Öffner servo ist das Zündschloss für die Haustür und sorgt für maximalen Bedienkomfort an Türen mit hohen Bedienkräften.

Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner

GU | Schlösser, Zylinder

Ersatzkabel für Türverschlüsse mit A-Öffner oder A-Öffner servo.

Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung

GU | Schlösser, Zylinder

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition vom Zusatzriegel.

Ersatzfeder für Secury-Schlösser | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Ersatzfeder für Secury-Schlösser

GU | Schlösser, Zylinder

Drückerhochhaltefeder und Fallenfeder.

Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 mit Kurzstulp eckig/rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen. Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken