Mehrfach-Verriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI230-C

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Mehrfach-Verriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI230-C

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Einsatzbereich
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI230-C nach ÖNORM B3850 (T30)
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Zusatzriegel, Schlossfalle)
  • Metallfalle mit Flüsterstreifen
  • geprüft nach DIN 18251-3, geprüft im Türelement nach EN 1627-1630
  • geprüft nach ÖNORM EN 1634-1
Anwendungen/Hinweise
  • für Schließzylinder mit Standard-Sperrnase
  • Bewegungsübertragung erfolgt direkt von der Schließzylinder-Sperrnase auf den Schlossriegel
  • mit 2-tourigem Riegel
  • Fallenblockierung und Drückerfreischaltung erfolgt bereits nach der ersten Tour (= drehen des Schlüssels)
  • beim Versperren der Tür wird die Schlossfalle arretiert und ausgekuppelt (die Verbindung zwischen Drücker und Falle ist getrennt)
  • Die Schlossfalle bleibt auch bei Betätigung des Drückers blockiert, da sich dieser im Leerlauf befindet (Drückerfreischaltung)
  • links/rechts verwendbar durch umstellen der Falle
  • Systembezogene Sicherheitsstufen bis WK2/RC2 möglich
Technische Daten
  • Klemmnuss 4-teilig
8,5 mm mit Drückerfreischaltung
  • Kastenstärke
15,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +29 mm
  • Riegelausschluss
Hauptriegel 2 x 12,5 mm,
bei Zusatzriegeln 2 x 10 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Für stumpfe Haus- und Wohnungseingangstüren.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Exzenterverstellung, für cerbero/MFV-Zusatzbolzen.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für cerbero/MFV-Zusatzbolzen, verstellbar.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für cerbero/MFV- und 134/MFV-Zusatzbolzen.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss EH.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss EH, 3-fach verstellbar.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Für 1-flügelige Haus- und Wohnungseingangstüren.