Schließblech SB.VAR.ST 4-fach verstellbar

mehr in Schließbleche | mehr von

Schließblech SB.VAR.ST 4-fach verstellbar

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für gefälzte und stumpfe Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Einstellmöglichkeit: 13,2 / 13,7 / 14,2 / 15,2 mm
  • nicht für Kurbelfallenschlösser verwendbar
  • nicht für Brandschutztüren geeignet
Technische Daten
  • Radius
1,5 mm

Für Sie interessant


Lappenschließblech rund | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Lappenschließblech eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Lappenschließblech rund R15 | Schließbleche

mehr von dormakaba | mehr Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Schließgehäuse für Lappenschließblech | Schließbleche

mehr von GU | mehr Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Detailansicht