Schließblech U-Form Eurofalz 18/8

mehr in Schließbleche | mehr von

Schließblech U-Form Eurofalz 18/8

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zum Aufschrauben.
Anwendungen/Hinweise
  • Fallenandruck
+/- 1 mm einstellbar
  • Endstücke
2 x 8 mm

Für Sie interessant


Winkelschließblech schmaler Lappen rund R6 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R9 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech breiter Lappen eckig | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech rund | Schließbleche

mehr von BKS | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Sicherheits-Winkelschließblech schmaler Lappen rund | Schließbleche
Detailansicht