Stahlrohr-Schließblech SB.MV.Z.B

mehr in Schließbleche | mehr von

Stahlrohr-Schließblech SB.MV.Z.B

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss Serie 124 MFV.
Anwendungen/Hinweise
  • Durch kräftiges Verbiegen des Riegelanschlags lässt sich der Abstand zum
    Verriegelungsbolzen einstellen.
Technische Daten
  • Radius
8 mm
  • Falzluft
3 - 5 mm
Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsschrauben
    • Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Für Sie interessant


Zubehör von
Türverschluss Serie 124 EI<sub>2</sub>30-C | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba Zubehör von

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R6 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R9 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech breiter Lappen eckig | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech rund | Schließbleche

mehr von BKS | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht