Menu

Sicherheits-Winkelschließblech für E-Öffner

von GU   |   mehr Schließbleche

Drucken
Schließblech mit 2 mm vergrößertem Riegeldurchbruch.
Anwendungen/Hinweise
  • für nachträglichen Einbau elektrischer Türöffner der Modelle 17, 118, 143

Technische Daten
  • Falzluft
4 mm

Material
  • Stahl verzinkt, ferGUard®, silber

Downloads

Für Sie interessant

Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R6 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R6

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R9 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R9

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, breiter Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, breiter Lappen, eckig

Wilhelm Grundmann | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, rund

BKS | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, breiter Lappen, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, breiter Lappen, rund

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech Abloy EA321 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech Abloy EA321

Assa Abloy | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Kappenschließblech 16620, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Kappenschließblech 16620, verstellbar

Glutz | Schließbleche

Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser an gefälzten Türen.

Kappenschließblech B-1130 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Kappenschließblech B-1130

Glutz | Schließbleche

Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser (5-Punkt) an gefälzten Türen.

Kappenschließblech B-1131 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Kappenschließblech B-1131

Glutz | Schließbleche

Zusatzschließblech für „MINT”-Schlösser (5-Punkt) an gefälzten Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken