Sicherheits-Winkelschließblech

mehr in Schließbleche | mehr von

Sicherheits-Winkelschließblech

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schließblech mit 2 mm vergrößertem Riegeldurchbruch.
Technische Daten
  • Falzluft
4 mm

Für Sie interessant


Winkelschließblech schmaler Lappen rund R6 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R9 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech breiter Lappen eckig | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech rund | Schließbleche

mehr von BKS | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Sicherheits-Winkelschließblech schmaler Lappen rund | Schließbleche
Detailansicht