Menu

Magnetkontakt 134/MO oval

von Dormakaba   |   mehr Schließbleche

Drucken
Für Kaba-Motorschloss zur Einzelmontage oder zum Einbohren in Schließleiste.

Downloads

Für Sie interessant

Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf, verstellbar

GU | Schließbleche

Ohne Abdeckgehäuse.

Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, drehbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, drehbar

GU | Schließbleche

Mit Abdeckgehäuse.

Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, verstellbar

GU | Schließbleche

Mit Abdeckgehäuse.

Schließplatte SPL-AUT-MR/L für MR 2/Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte SPL-AUT-MR/L für MR 2/Automatic

GU | Schließbleche

Verdeckt liegende Schließplatte.

Winkelschließplatte für MR 2/Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließplatte für MR 2/Automatic

GU | Schließbleche

Für gefälzte Türen.

Schließplatte Secury Automatic DR | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte Secury Automatic DR

GU | Schließbleche

Für GU Mehrfachverriegelungsschlösser mit Stulplänge 1.750 mm.

Schließgehäuse für Hakenriegel SH | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließgehäuse für Hakenriegel SH

GU | Schließbleche

Oben/unten.

Lappenschließplatte für Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließplatte für Automatic

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließplatte mit Verstellplatte FS | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte mit Verstellplatte FS

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließblech mit Verstellplatte | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech mit Verstellplatte

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließleiste verstellbar für MR 2/Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließleiste verstellbar für MR 2/Automatic

GU | Schließbleche

Oben/unten für Türhöhen bis 2.310 mm, ohne Schließblech.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken