Elektrischer Türöffner RYA01RE9A

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner RYA01RE9A

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Fallenteil für Fallenrutsche, für Schließleiste U-Form 24 mm.

Für Sie interessant


Zubehör
Fallenrutsche 134.RYR59154 | Schließbleche

mehr von dormakaba Zubehör

Zu KABA-Türöffner RYA01ZE70 für Schließleiste U-Form 24 mm.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118 FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix Spezial | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Spezial-Türöffner für GEGE-Schließteile, in flacher Bauform (16 mm), Radiusfalle (Beifalz).

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805 FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht