Elektrischer Türöffner 118E FaFix® Spezial

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 118E FaFix® Spezial

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Spezial-Türöffner für GEGE-Schließteile, in flacher Bauform (16 mm),
Radiusfalle (Beifalz).
Technische Daten
  • ohne Arretierung
  • mit Entriegelungshebel
  • Öffner 66 x 16 x 25,5 mm
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.750 N

Für Sie interessant


Elektrischer Türöffner 118 FaFix® | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix® | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805 FaFix® | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805E FaFix® | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805RR FaFix® | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 13805 FaFix® Ruhestrom | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht