Elektrischer Türöffner Nr. 6 AE

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner Nr. 6 AE

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universal-Türöffner mit Radiusfalle.
Technische Daten
  • mit mechanischer Entriegelung
  • mit Freilaufdiode
  • Öffner 64,5 x 15,8 x 25,8 mm
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.500 N

Für Sie interessant


Elektrischer Türöffner 118 FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix Spezial | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Spezial-Türöffner für GEGE-Schließteile, in flacher Bauform (16 mm), Radiusfalle (Beifalz).

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805 FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 11805RR FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.

Detailansicht