Menu

Elektrischer Türöffner 143 FaFix® ProFix® 2 EI²30-C

von Effeff   |   mehr Elektrische Türöffner

Drucken
Feuerschutz-Türöffner mit Radiusfalle.
Einsatzbereich
  • auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar
  • für stumpfe Türen

Vorteile/Ausführungen
  • Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
  • Anschlussblock umsteckbar
  • integrierte Suppressordiode
  • kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
  • Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Ausführung (RR) Werks-Nr. 143.23Q34 mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt – dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätig
  • VdS-Anerkennung Z113501

Technische Daten
  • Fallenvorlast AC
max. 400 N / 800 N
  • Fallenvorlast DC (stabilisiert)
max. 400 N / 800 N
  • Nennstromaufnahme 12 V AC/DC
165 mA (500 mA Startstrom)
  • Nennstromaufnahme 24 V AC/DC
80 mA (250 mA Startstrom) 
  • Festigkeit gegen Aufbruch
8.000 N
  • FaFix® Verstellbereich
2 mm
  • Falleneingrifftiefe
6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
–15 °C bis +40 °C
  • Lastzyklen der Dauerfunktion
200000
  • Lastzyklen werksinterne Prüfung
500000
  • Einbaulage
senkrecht und waagerecht
  • Vorlastentriegelung
400 N / 800 N
  • Arretierung
nein
  • Freilaufdiode
ja
  • Prüfzeugnis-Nummer
P-120003624
  • Geprüft nach
DIN EN 14846:2008

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads

Für Sie interessant

Lappenschließblech 59B35, rund, ProFix® 2 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech 59B35, rund, ProFix® 2

Effeff Zubehör

Für stumpfe Türen.

Elektrischer Türöffner 143 FaFix® (FF) Spulenvariante EI²30-C | Elektrische Türöffner
angesehen
Gekauft
Elektrischer Türöffner 143 FaFix® (FF) Spulenvariante EI²30-C

Effeff | Elektrische Türöffner

Feuerschutz-Türöffner mit Radiusfalle.

Elektrischer Türöffner 143 FaFix® ProFix® 1 EI²30-C | Elektrische Türöffner
angesehen
Gekauft
Elektrischer Türöffner 143 FaFix® ProFix® 1 EI²30-C

Effeff | Elektrische Türöffner

Feuerschutz-Türöffner mit Radiusfalle, mit LAP Schließblech Niro.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken