Elektrischer Türöffner 138.63 FaFix ProFix2 Ruhestrom

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 138.63 FaFix ProFix2 Ruhestrom

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universal-Türöffner mit Radiusfalle.
Anwendungen/Hinweise
  • für stumpfe Türen
    • Technische Daten
      • ohne Arretierung
      • mit Rückmeldekontakt
      • mit Freilaufdiode
      • Öffner 74 x 16 x 25,5 mm
      • Festigkeit gegen Aufbruch 3.750 N

Für Sie interessant


Zubehör
Lappenschließblech ProFix2 rund | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Anschlusskabel zu Türöffner | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff Zubehör

Passend zu Modell 118/128/138.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118.13 FaFix ProFix2
| Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E.13 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118.53 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E.53 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht