Elektrischer Türöffner 118.54 FaFix ProFix2

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 118.54 FaFix ProFix2

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universal-Türöffner mit Radiusfalle.
Anwendungen/Hinweise
  • nur passend zu Winkelschließblech Modell 63B35 Teile-Nr. L25134 links
    und L25135 rechts
Technische Daten
  • ohne Arretierung
  • mit Freilaufdiode
  • Öffner 66 x 16 x 25,5 mm
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.750 N

Für Sie interessant


Zubehör
Winkelschließblech IW rund ProFix2 | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech speziell für ProFix2 14/24/54/64.

Detailansicht

Zubehör
Anschlusskabel zu Türöffner | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff Zubehör

Passend zu Modell 118/128/138.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118.13 FaFix ProFix2
| Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E.13 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118.53 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E.53 FaFix ProFix2 | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht