Elektrischer Türöffner 118 FaFix

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 118 FaFix

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universal-Türöffner mit Radiusfalle.
Technische Daten
  • ohne Arretierung
  • Öffner 66 x 16 x 25,5 mm
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.750 N

Für Sie interessant


Zubehör
Winkelschließblech IW eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard (FaFix).

Detailansicht

Zubehör
Winkelschließblech IW rund | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Detailansicht

Zubehör
Flachschließblech HZ eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard (FaFix).

Detailansicht

Zubehör
Flachschließblech KL eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech kurz, Standard (FaFix).

Detailansicht

Zubehör
Anschlusskabel zu Türöffner | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff Zubehör

Passend zu Modell 118/128/138.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht