Menu

Schwenkauszug für Tische

mehr Tischbeschläge, Möbelfüße

Drucken
Zur Befestigung unter der Tischplatte.
Technische Daten
  • Breite Vergrößerungsplatte
400–600 mm

Downloads

Für Sie interessant

Gratleiste | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Gratleiste

Tischbeschläge, Möbelfüße

Alu-Gratleistenprofil verstärkt mit Stahleinlage 15 x 5 mm.

Schwalbenschwanzfräser 10° für Gratnut | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Schwalbenschwanzfräser 10° für Gratnut

Tischbeschläge, Möbelfüße

Gratfräser für Handoberfräsen und CNC-Maschinen.

Seilkreuzspanner für Tische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Seilkreuzspanner für Tische

Tischbeschläge, Möbelfüße

Seilspanner als Anti-Verzugs-System für Tische.

Flachspanner für Tische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Flachspanner für Tische

Tischbeschläge, Möbelfüße

Ausrichtbeschlag zur diskreten Unterstützung durchhängender Tischplatten.

Tisch-Ausziehführung ABF 427 | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Tisch-Ausziehführung ABF 427

Tischbeschläge, Möbelfüße

Für Rund-, Oval- und Rechteckzargen. Schafft Platz für 2 Einlegeplatten á 500 mm.

Tischplattenverbinder für Ausziehtische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Tischplattenverbinder für Ausziehtische

OPO Oeschger | Tischbeschläge, Möbelfüße

Auch als Tischverschluss für Kulissentische einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken