Menu

Tischbeinsatz

mehr Tischbeschläge, Möbelfüße

Drucken
Mit losen Anschraubplatten.
Technische Daten
  • stufenlos höhenverstellbar
30 mm

Lieferumfang
Garnitur bestehend aus:
  • 4 Stk. Tischbeine Ø 60 mm mit Kunststoffabschlusskappen
  • 4 Stk. Anschraubplatten inklusive Schrauben

Downloads

Für Sie interessant

Pilztischgestell Serie 162 | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Pilztischgestell Serie 162

Pohl | Tischbeschläge, Möbelfüße

Mit Quadratischer Anschraubplatte.

Pilztischgestell Serie 120 | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Pilztischgestell Serie 120

Pohl | Tischbeschläge, Möbelfüße

Mit Quadratischer Anschraubplatte.

Tischfußbefestigung Fixissimo für Holz- oder Steinplatten | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Tischfußbefestigung Fixissimo für Holz- oder Steinplatten

Tischbeschläge, Möbelfüße

Unsichtbares Tischfuß-Montagesystem.

Tischfußbefestigung Fixissimo für Glasplatten | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Tischfußbefestigung Fixissimo für Glasplatten

Tischbeschläge, Möbelfüße

Sichtbares Tischfuß-Montagesystem.

Fixissimo Filet | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Fixissimo Filet

Tischbeschläge, Möbelfüße

Zum Aufstecken.

Bohrlehre Fixissimo | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Fixissimo

Tischbeschläge, Möbelfüße

Für Fixissimo für Glasplatten und Fixissimo Filet.

Höhenversteller Fixissimo H | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Höhenversteller Fixissimo H

Tischbeschläge, Möbelfüße

Mit Gewindeplatte zum Einnuten, für hohle Tischfüße.

Höhenversteller Fixissimo V | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Höhenversteller Fixissimo V

Tischbeschläge, Möbelfüße

Mit Gewindemuffe für vollmassive Tischfüße.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken