Menu

Grundkarton Hawa Dorado 40/MS

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren halbeinliegend

Drucken
Der Möbelschiebetürbeschlag Hawa Dorado 40/MS ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem, für halbeinliegende Schrankschiebetüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Beschlag ist für einfache und schnelle Montage geeignet.
  • Ein 35-mm-Einhängetopf erlaubt das Ein- und Aushängen der Schiebetüren bei fester Verblendung von unten oder bei demontierter Blende von der Frontseite her.
  • Die stufenlose Höhen- und Seiteneinstellung kann ohne Aushängen der Schiebetüren erfolgen, sofern der Beschlag auf der Schrank- innenseite frei zugänglich ist.
  • Besonders geeignet bei breiten Türen.
  • Die Türen werden unten an 2 Punkten geführt.
  • Mittlere vorn laufende Schiebetüren können durch den zusätzlichen Haltepuffer 13315, der unten am Sockel montiert wird, nach beiden Seiten geschoben werden.

Technische Daten
  • Türstärke Holz
19–25 mm 
  • Aufhängetopf
35 mm 
  • Höhenverstellung
±3 mm

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfungsgarnitur Hawa für Möbelschiebetüren | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Hawa für Möbelschiebetüren

Hawa Zubehör

Möbelschiebetüren werden sanft und leise gestoppt, in die Endposition gezogen und dort sicher gehalten.

Doppellaufschiene Hawa Dorado 40/IS/MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa Dorado 40/IS/MS

Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40

Hawa Zubehör

Profilschiene für Deckenmontage, gebohrt.

Führungsschiene Hawa unten | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Führungsschiene Hawa unten

Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschlag Dorado 40/IS und 208/IS.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H MS

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Zu Schiebetürbeschlag Clipo/Combino.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 26/36 H MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 26/36 H MS

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Einfachführungsschiene Hawa Nr. 055.3171 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Einfachführungsschiene Hawa Nr. 055.3171

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Führungsschiene zum Kleben, zu Schiebetürbeschlag Combino 20/35/65 H.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 50 H MS ul | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 50 H MS ul

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 65 H MS ol | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 65 H MS ol

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Einfachführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3079 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Einfachführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3079

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Führungsschiene zu Schiebetürbeschlag Regal A 25 FS, Combino 45/50/60 FS und MS.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 055.3161 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 055.3161

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Ohne Dämpfeinzug, zu Schiebetürbeschlag Combino 50 H FS und MS.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken