Menu

Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50

von Hawa   |   mehr Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Drucken
Flexibler Beschlag für Dreh-Einschiebetüren aus Holz.
Einsatzbereich
  • überall dort, wo variable Raumnutzung und freier Zugriff einen aufgeräumten Eindruck hinterlassen sollen
  • z. B. Home Office, Schlafzimmer, Küche, Wohnbereich, Hauswirtschaftsraum und Badezimmer

Vorteile/Ausführungen
  • mit gedämpften Scharnieren
  • einfach konfektionierbar für unterschiedlichste Türmasse
  • Hawa Concepta kombinierbar mit Hawa Folding Concepta
  • große Gestaltungsfreiheit (zwei-, drei- und viertürige Fronten ohne Mittelwände)
  • minimale Montagezeit (nur Positionsbohrungen notwendig)
  • alle Komponenten werden auf die Zwischenwand aufgeschraubt
  • keine Behinderung durch vorstehende Türen
  • freier Zugriff auf die gesamte Schrankbreite
  • flächenbündig, raumhoch, begehbar
  • spielfreie Führung und Türeinzug mit sanfter Dämpfung ermöglichen einen harmonischen, ruhigen Bewegungsablauf
  • punktuelle Führungsbürsten, optimale Führung bei allen Türdicken
  • Kunststofflippen an den Rollenprofilen verhindern Geräusche bei Berührung von Schere und Rollenprofil

Anwendungen/Hinweise
  • Dreh-Einschiebetüren aus Holz für Möbel und Raumtrennende Lösungen
  • einzigartige Scherentechnik erlaubt große und schwere Türen
  • Korpus unabhängiges Abdecken von Mauernischen ist möglich
  • Garnituren sind rechts und links verwendbar
  • Justierungen werden von vorne ausgeführt

Technische Daten
  • Türdicke Holz
19–50 mm

Lieferumfang
  • mit Einzugsdämpfung

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsprofil Connector 55 mm zu Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil Connector 55 mm zu Hawa Concepta

Hawa Zubehör

Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Außenseite oder Korpus für eine Dreh-Einschiebetüre.

Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta

Hawa Zubehör

Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Korpus für zwei Dreh-Einschiebetüren.

Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren

Hawa Zubehör

Zu Hawa Antea.

Torsionsplatte Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Torsionsplatte Hawa Concepta

Hawa Zubehör

Zum Abbau der Dreh-/Schubspannung an Schiebetürbeschlägen Hawa Concepta 25/30/40/50.

Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta

Hawa Zubehör

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Concepta 25/30/40/50.

Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 40, vormontiert | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 40, vormontiert

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Flexibler Beschlag für Dreh-Einschiebetüren aus Holz.

Topfscharnier Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Topfscharnier Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50.

Torsionsplatte Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Torsionsplatte Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zum Abbau der Dreh-/Schubspannung an Schiebetürbeschlägen Hawa Concepta 25/30/40/50.

Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Concepta 25/30/40/50.

Verbindungsprofil Connector 55 mm zu Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil Connector 55 mm zu Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Außenseite oder Korpus für eine Dreh-Einschiebetüre.

Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Korpus für zwei Dreh-Einschiebetüren.

Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zu Hawa Antea.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken