Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
Immer unter Strom? Starten Sie durch mit der SITOP PSU6200 und den passenden Add-on Modulen!
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
3M™-Gehörschutzlösungen
3M™ "Hear for Life"-Programm
3M™-Gehörschutzlösungen
Atemschutz
3M™ Hero-Programm
Atemschutz

Unsere Bestseller
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.

Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Schneckengewindeschelle ABA W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W1

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

Wasserpumpenzange Cobra®, mit tauchisoliertem Griff | Zangen
angesehen
Gekauft
Wasserpumpenzange Cobra®, mit tauchisoliertem Griff

Knipex | Zangen

Mit poliertem oder verchromtem Kopf, durchgestecktem Gleitgelenk und Klemmschutz. Selbstklemmend an Muttern und Rohren. Schnelle, durch sehr feine Rasterung passgenaue Einstellung der Spannweite, per Knopfdruck mit nur einer Hand einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken