Menu

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.
Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung.

Unterbaugehäuse zu LED 1111 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu LED 1111

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken