Menu

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • Küchen- und Wohnmöbel, Vitrinen

Vorteile/Ausführungen
  • modulares System:
    freie Gestaltungsmöglichkeiten mit wechselbaren Gehäusen und Zuleitungen
  • Leuchte mit integrierter Kabelbuchse für schnelles Umrüsten

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44 (Einbau); IP20 (Unterbau)

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • LEDs
3
  • Maß H 
15 mm
  • Bohrloch-Ø
35 mm
  • Abstrahlwinkel 
90° 
  • Energieeffizienzklasse 
A+ 

Material
  • Aluminium

Spannung 12 VDimmbarUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 3Schutzart IP44 eingebautÜberhitzungInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+CE


Downloads

Für Sie interessant

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele Zubehör

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.

Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung.

Unterbaugehäuse zu LED 1111 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu LED 1111

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse keilförmig oder rund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken