Menu

Sockelverstellfuß System 69, ohne Kastengleiter

mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken
Rohr mit verstellbarem Fußteil.
Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Einbaumöbel
  • Küchenmöbel

Technische Daten
  • Verstellbereich
–10 bis +20 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Kastengleiter zu Sockelverstellfuß System 69 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Kastengleiter zu Sockelverstellfuß System 69

Zubehör

Zur Montage an Möbel-Unterschränken.

Blendenhalter zu Sockelverstellfuß System 69 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Blendenhalter zu Sockelverstellfuß System 69

Zubehör

Versetzte Ausführung, für z. B. Küchenblenden.

Klammerhalterung zu Sockelverstellfuß System 69 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Klammerhalterung zu Sockelverstellfuß System 69

Zubehör

Zur Aufnahme von Blendenhalter, für z. B. Küchenblenden.

Abverkauf
Verlängerung zu Sockelverstellfuß System 69 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Verlängerung zu Sockelverstellfuß System 69

Zubehör

Kommt zur Anwendung wenn die Standardlänge von Sockelverstellfüßen nicht ausreicht.

Schallschutzgarnitur zu Sockelverstellfuß System 69 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schallschutzgarnitur zu Sockelverstellfuß System 69

Zubehör

Zur Unterdrückung der Schallübertragung vom Küchenblock auf den Bodenbelag.

Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Sockelverstellfuß zum Einstecken in Kastengleiter.

Distanzring zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Distanzring zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Zur Erhöhung der Einschraubgleiter in 10-mm-Schritten.

ABS-Einsatz zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
ABS-Einsatz zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Für empfindliche Böden und schwere Konstruktionen.

Schallentkopplung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schallentkopplung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Verringert die Schallübertragung von Elektrogeräten durch den Korpus in den Boden.

Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Sockelverstellfuß mit Befestigungsplatte für niedrige Sockelhöhen.

Sockelblendenclip zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Sockelblendenclip zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Sockelblendenclip zum Schrauben für die Befestigung von Sockelleisten.

Kompletthalterung für Blendenbefestigung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Kompletthalterung für Blendenbefestigung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Blendenhalter zum Einstecken in Kastengleiter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken