Menu

Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-XS

von Blum   |   mehr Blum AVENTOS

Drucken
Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-XS ist gut geeignet für die Anwendung im Hoch- und Oberschrank.
Vorteile/Ausführungen
  • schließt sanft und leise, dank Kombination mit CLIP top BLUMOTION-Scharnieren
  • zum Öffnen griffloser Fronten mit TIP-ON kombinierbar
  • ausgewogener Bewegungskomfort durch geringe Betätigungskräfte, stufenlosen Stopp und BLUMOTION
  • einfache, nahezu werkzeuglose Montage und komfortable Einstellung
  • symmetrische Kraftspeicher – einseitig oder beidseitig einsetzbar
  • hochwertiges Design

Anwendungen/Hinweise
  • Leistungsfaktor LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
  • bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor
  • In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch

Technische Daten
  • Korpushöhe 
 240–600 mm
  • Korpustiefe
 100 mm (mind. lichte)
  • Öffnungswinkel* 
 105°

 

  • *Bei Scharnieren mit kleinerem Öffnungswinkel wird dieser durch die Scharniere begrenzt.

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Blum AVENTOS
Zubehör
Korpusbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Korpusbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe

Blum Zubehör

Für kleine Hochklappen in Hoch- und Oberschränken.

Blum AVENTOS
Zubehör
Frontbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe

Blum Zubehör

Für Fronten aus Holz, an kleinen Hochklappen in Hoch- und Oberschränken.

CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf und deaktivierbarer Schließdämpfung (BLUMOTION).

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, EXPANDO, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, EXPANDO, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet

Blum Zubehör

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren bis 1.300 mm Höhe.

TIP-ON-Adapterplatte gerade, Kurzversion 20/17 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Adapterplatte gerade, Kurzversion 20/17

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Kurzversion.

CLIP top-Abdeckkappe, für geraden Bandarm | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Abdeckkappe, für geraden Bandarm

Blum Zubehör

Abdeckkappe unbedruckt, für CLIP top-Standardscharniere 110° bzw. Profiltürscharniere 95°.

Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere

Blum Zubehör

Abdeckkappe rechteckig, für CLIP top-Standardscharniere 110° bzw. Profiltürscharniere 95°.

Topf-Distanzplatte | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topf-Distanzplatte

Blum Zubehör

Schraubversion für CLIP top-BLUMOTION-Scharniere 110°.

Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere

Blum Zubehör

Begrenzungsmaß 86°.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken