Menu

Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S TIP-ON Hochklappe small

von Blum   |   mehr Blum AVENTOS

Drucken
Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-S kommt bei geringen Korpushöhen im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühl-, Vorratsschrank oder Backofen.
Einsatzbereich
  • für Holzfronten, breite und schmale Alurahmenfronten

Vorteile/Ausführungen
  • TIP-ON für grifflose Hochklappen
  • schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
  • geringe Betätigungskräfte
  • ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
  • einfache werkzeuglose Montage
  • 3-dimensionale Verstellung der Front
  • einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
  • keine Scharniere notwendig

    Harmonische Proportionen:
  • durch die geringe Baugröße fügt sich AVENTOS HK-S harmonisch in kleinere Korpusse ein
  • Der Beschlag ist wesentlich kleiner als AVENTOS HK top

    Keine hervorstehenden Teile:
  • Der Beschlag AVENTOS HK-S wird mit geschlossenem Hebel ausgeliefert
  • so stehen keine Teile hervor; für größtmögliche Sicherheit bei internen Transporten

Anwendungen/Hinweise
  • schnelle und einfache Montage
  • links/rechts einsetzbar – dank symmetrischer Bauweise
  • bewährte CLIP-Technik – Korpus-Montage vor Ort möglich – Front des Oberschranks kann werkzeuglos demontiert werden

    Warnung:
  • Verletzungsgefahr durch nach oben springenden Hebel!
  • Hebel nach dem Öffnen nicht wieder nach unten drücken.

 

  • Leistungsfaktor (LF) = Korpushöhe (KH) [mm] x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht [kg]

Technische Daten
  • Korpusbreite
bis 1.800 mm
  • Korpushöhe
180–600 mm
  • Korpustiefe
163 mm (mind. lichte)
  • Öffnungswinkel
107°

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Kraftspeicher symmetrisch
  • 2 Abdeckkappen links/rechts
  • 10 Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm
  • 1 Montageanleitung

Downloads

Für Sie interessant

CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

Blum AVENTOS
Zubehör
Frontbefestigungs-Set AVENTOS HK-S | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frontbefestigungs-Set AVENTOS HK-S

Blum Zubehör

Frontbefestigung zum Anschrauben.

TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet

Blum Zubehör

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren bis 1.300 mm Höhe.

TIP-ON-Adapterplatte gerade, Kurzversion 20/17 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Adapterplatte gerade, Kurzversion 20/17

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Kurzversion.

TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Kurz- und Langversion.

Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S Hochklappe small | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S Hochklappe small

Blum | Blum AVENTOS

Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-S kommt bei geringen Korpushöhen im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühlschrank, Vorratsschrank oder Backofen.

Frontbefestigungs-Set AVENTOS HK-S | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frontbefestigungs-Set AVENTOS HK-S

Blum | Blum AVENTOS

Frontbefestigung zum Anschrauben.

Öffnungswinkelbegrenzer für AVENTOS HK-S | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer für AVENTOS HK-S

Blum | Blum AVENTOS

Zur werkzeuglosen Montage und Demontage.

Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-XS | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-XS

Blum | Blum AVENTOS

Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-XS ist gut geeignet für die Anwendung im Hoch- und Oberschrank.

Korpusbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Korpusbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe

Blum | Blum AVENTOS

Für kleine Hochklappen in Hoch- und Oberschränken.

Frontbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung, zu AVENTOS HK-XS Hochklappe

Blum | Blum AVENTOS

Für Fronten aus Holz, an kleinen Hochklappen in Hoch- und Oberschränken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken