Menu

Elektroantrieb E 212 R1

von Geze   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Mit Anschluss-Gestänge, ohne Schere.
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Antrieb für Kippflügel kann horizontal/vertikal, links/rechts am Fenster eingebaut werden.
  • Der Antrieb ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt (5 Min.) und nur für trockene Räume geeignet.
  • Der Antrieb ist für Einzel- und Gruppensteuerung über 1 Umschalter einzusetzen.
  • Einzelschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (für 1 Schere) ausgehend von Flügelhöhe min. 300 mm 
  •  Maß Y
min. 36 mm 
  •  Maß X
min. 36 mm
  •  Maß b
min. 500 mm 
  •  Maß a horizontaler Einbau
min. 600 mm 
  •  Maß a vertikaler Einbau
min. 380 mm 
  •  Größe B x H x T
210 x 33 x 80 mm 
 
  • Zug- und Druckkraft 
 1.400 N
  • Hub 
 42–66 mm
  • Laufzeit für 50 mm 
 ca. 30 s
  • Stromaufnahme 
 0,4 A
  • Leistung 
 90 VA
  • Schutzart 
 IP52
  • Anschlusswerte 
 230 V AC/50 Hz

Material
  • Gehäuse Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Stangenkupplung | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Stangenkupplung

Geze Zubehör

Zur Verbindung vom OL90-Gestänge zum E-Antrieb E 212.

Handhebel mit Eckumlenkung | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Handhebel mit Eckumlenkung

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Flachformschere mit Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere mit Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Zusatzschere für Oberlichtöffner OL90 N.

Flachformschere ohne Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere ohne Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Flügelbock für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flügelbock für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Anschraubplatte.

Eckumlenkung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Oberlichtöffner.

Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Sonderformen.

Eckwinkelgetriebe FZ 90 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckwinkelgetriebe FZ 90

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Vertikalgetriebe FZ 91 für OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Vertikalgetriebe FZ 91 für OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Eckumlenkung.

Zusatzverriegelung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Für zusätzliche, senkrechte Verriegelung an Fenstern.

Zug- und Querstange OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zug- und Querstange OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Ohne Abdeckprofil.

Abdeckprofil OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Gehrungsende, für Zug- und Querstange.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken