Beutel Dichtungsteile thermostep IV68

mehr in Hebeschiebebeschläge G-U | mehr von

Beutel Dichtungsteile thermostep IV68

Mehr in Hebeschiebebeschläge G-U | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Rahmen-Eckverbinder-Set für Türstärke 68 mm.
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit thermostep Eckverbinder-Befestigungsset unten
Lieferumfang
  • 2 Dichtungsteile 55 mm
  • 2 Stützplatten
  • *2 Dichtungsbeilagen 11 mm

Für Sie interessant


Zubehör von
Karton HS-Spaltlüftung | Hebeschiebebeschläge G-U

mehr von GU Zubehör von

Komplett mit Fliegengitter.

Detailansicht

Zubehör von
Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 164 | Hebeschiebebeschläge G-U

mehr von GU Zubehör von

Grundkörper zur Zusammensetzung einer thermisch-isolierten, energiesparenden, Bodenschwelle in Verbindung mit Trittschwelle, Laufschiene und Auf...

Detailansicht

Zubehör zu G-U 934H/937H | Hebeschiebebeschläge G-U

mehr von GU | mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Anzahl nach Schema-Aufstellung.

Detailansicht

Exzenterstopfen HS/HSK | Hebeschiebebeschläge G-U

mehr von GU | mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Verschlussüberwachung.

Detailansicht

Karton HS-Spaltlüftung | Hebeschiebebeschläge G-U

mehr von GU | mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Komplett mit Fliegengitter.

Detailansicht