Menu

Schlauchdichtung V 9003

von Goll   |   mehr Fensterdichtungen

Drucken
Aus PVC.
Vorteile/Ausführungen
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität
  • recyclebar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +65 °C

Material
  • V-Qualität: Polyvinylchlorid (PVC) – modifiziertes Elastik-Polymer

Downloads

Für Sie interessant

Fensterdichtung V 2013 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Fensterdichtung V 2013

Goll | Fensterdichtungen

Für 10 mm Falzbreite, auch geeignet für den Einsatz im Blendrahmen.

Fensterdichtung AFK 2037 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Fensterdichtung AFK 2037

Goll | Fensterdichtungen

Für Flügelfalz zum Ausklinken.

Eckteil AF 2201E für Fensterdichtung | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Eckteil AF 2201E für Fensterdichtung

Goll | Fensterdichtungen

Zu Fensterdichtungen AFK 2037, für Eurofalz oder Standardfalz.

Überschlagdichtung AFK 2615 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Überschlagdichtung AFK 2615

Goll | Fensterdichtungen

Zum Ausklinken.

Überschlagdichtung AFK 2613 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Überschlagdichtung AFK 2613

Goll | Fensterdichtungen

Zum Ausklinken.

Eckteil A 2613E für Überschlagdichtung | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Eckteil A 2613E für Überschlagdichtung

Goll | Fensterdichtungen

Zu Überschlagdichtungen AFK 2613.

Fenster-Kupplungsdichtung A 31131 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Fenster-Kupplungsdichtung A 31131

Goll | Fensterdichtungen

Für Aluminiumprofil.

Schlauchdichtung V 9004 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Schlauchdichtung V 9004

Goll | Fensterdichtungen

Aus PVC.

Schlauchdichtung SF 9010 | Fensterdichtungen
angesehen
Gekauft
Schlauchdichtung SF 9010

Goll | Fensterdichtungen

Aus Silikon - Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken